Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 56359-00001-00 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 25 m x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464590-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56359-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448151285
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 38mmx25m
tesa 56359-00001-00 Gewebeklebeband Weiß (L x B) 25 m x 38 mm 1 St.

tesa Gaffer Tape Standard, 25 m x 38 mm, weiß

Weiß
(L x B) 25 m x 38 mm
Wasserbeständig,Alterungsbeständig,Flexibel,Von Hand abreißbar,Leicht abrollbar

Das Gaffer Tape zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus und kann auch auf rauen Oberflächen im Innenbereich verwendet werden. Die Materialkombination aus einem PE-extrudierten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk bietet dem Anwender viele Vorteile, u.a. eine komfortable Verarbeitung (von Hand einreißbar, leicht abzurollen), eine hohe Abriebfestigkeit und eine Temperaturbeständigkeit bis 110° C.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: Wasserbeständig,Alterungsbeständig,Flexibel,Von Hand abreißbar,Leicht abrollbar · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m

Lieferumfang:
1x 25 m x 38 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Wasserbeständig | Alterungsbeständig | Flexibel | Von Hand abreißbar | Leicht abrollbar
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
56359-00001-00
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband weiß, tesa, 56359-00001-00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,83*
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 10,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.