Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ULTRA STRONG 57177 Packband Braun (L x B) 66 m x 50 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464602-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57177
EAN/GTIN:
     4063565029479
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa ULTRA STRONG 57177 Packband Braun (L x B) 66 m x 50 mm 6 St.

tesapack Ultra Strong im 6er Pack - PVC-Klebebänder für festes Verpacken und sicheres Bündeln - Braun - 6 Rollen je 66 m

Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons · Kräftige PVC-Qualität · Besonders klebstark · Extrem reißfest · Gleichmäßig und leise abrollbar

tesapack Ultra Strong, braun
Das tesapack Ultra Strong aus hochwertigem PVC ist eines der wichtigsten Hilfsmittel im Haushalt. Ob beim Verpacken von Versand-Kartons, Verkleben von Schachteln oder beim Verschließen von Umschlägen. Ob bei alltäglich anfallenden Arbeiten, bei denen ein Gegenstand fixiert oder gebündelt wird oder beim Umzug - das extra starke Klebeband von tesa stellt mit seiner hohen Reißfestigkeit festen Halt und problemlosen Transport sicher. Gleichmäßig und leise abrollbar, gewährleistet es zudem ein ruhiges Arbeiten ohne laute und störende Geräusche. In Kombination mit einem tesapack Handabroller beweist dieses Klebeband noch mehr Handlichkeit und Effizienz.

Empfehlung: Für alle, die schwere Kartons oder wichtige Umschläge sicher und fest verschließen möchten

Das Wichtigste auf einen Blick:
✔ Hochwertige PVC-Qualität
✔ Extrem Reißfest
✔ Besonders klebestark
✔ Geräuscharmes und gleichmäßiges Abrollen

Angaben zum Produkt:
Lieferumfang: 6 x tesapack Ultra Strong
Maße: 66 m x 50 mm
Farbe: Braun

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Trägermaterial (Details): PVC

Lieferumfang:
6x 66 m x 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Typ (Hersteller-Typ):
ULTRA STRONG
Trägermaterial (Details):
PVC
Produkt-Art:
Packband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,89*
€ 34,26*
Lager 102
62
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,58*
€ 34,27*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,51*
€ 66,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,27*
€ 40,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,88*
€ 37,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,26334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.