Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa POWERSTRIPS® Poster Doppelseitiger Klebestreifen Weiß Inhalt: 60 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464609-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58003-00500-05
EAN/GTIN:
     4063565026171
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
tesa POWERSTRIPS® Poster Doppelseitiger Klebestreifen Weiß Inhalt: 60 St.

Doppelseitiger Klebestreifen

Beidseitig klebend
Sicherer Halt bis zu 200 g Gewicht
Einfach zu befestigen und jederzeit spurlos wieder ablösbar
Unauffällig und schonend auch für sensiblen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen
Dank der zugespitzten Form besonders gut für leichte und empfindliche Materialien geeignet

tesa Powerstrips® Poster sind die ideale Lösung für das unkomplizierte Befestigen von flachen Objekten mit einem Gewicht bis zu 200 Gramm an Wänden oder Decken. Zu diesen leichten Gegenständen zählen unter anderem Poster, Plakate, Fotos, Zeichnungen oder Charts. Dank einer hohen Haltekraft garantieren die doppelseitigen Klebestrips einen sicheren Halt, auch auf schwierigen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen. Die Posterstrips lassen sich schnell und einfach anbringen und hinterlassen beim Ablösen keinerlei unerwünschte Spuren wie Klebereste. Im Vergleich zu anderen Lösungen entstehen auch keine Löcher. Voraussetzung für einen langfristigen Halt der Objekte ist die richtige Anwendung der Powerstrips®. Sie sollten die Oberflächen sehr gründlich reinigen und die Klebestreifen beim Anbringen mindestens fünf Sekunden lang fest andrücken. Außerdem ist es ratsam, während der Anwendung die bereits offenen Klebeflächen nicht mit den Fingern zu berühren. Das führt unter Umständen zu einer Verringerung der Klebeleistung. Beim Entfernen ist es wichtig, die Powerstrips® parallel zum Untergrund abzuziehen.

Technische Daten:
Haltekraft: 0.200 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: Ausführung: Poster

Lieferumfang:
3x 20 Klebepads

Weitere Informationen:
Haltekraft:
0.200 kg
Inhalt:
60 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Typ (Hersteller-Typ):
POWERSTRIPS® Poster
Produkt-Art:
Klebestrip
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, tesa klebestreifen 0,2kg, klebepads, tesa klebepads, tesa, 58003-00500-05, POWERSTRIPS® Poster, doppelseitiges klebeband, tesa powerstrips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 17,26*
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 17,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,87*
€ 20,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.