Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 58137 14 Absperrband (L x B) 100 m x 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464633-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58137
EAN/GTIN:
     4063565133510
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
tesa 58137 Signal Absperrband (L x B) 100 m x 80 mm

Signal Absperrband

tesa® Signal Absperrband
Die unkomplizierte und effektive Lösung, wenn es darum geht, Gefahrenbereiche oder Gelände vor dem Zutritt Unbefugter zu schützen: das tesa Signal Absperrband. Ein nicht klebendes Markierungsband, das durch seine klassische Farbkombination in Rot und Weiß intuitiv von allen als Warnsignal wahrgenommen wird. Ob nun Passanten vor dem Betreten Ihres Geländes abgehalten werden sollen oder bestimmte Bereiche flexibel abgegrenzt werden sollen - das Markierband verfehlt seine Signalwirkung nicht. Mit einer Breite von 8 cm ist das Band gut wahrnehmbar.

Die Handhabung ist denkbar einfach. Mit einer UV-Beständigkeit von bis zu 3 Monaten eignet sich das Sperrband auch für langwierige Projekte - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Diese Mehrfachpackung eignet sich hervorragend als Vorrat für den Haushalt oder als Basis-Ausrüstung für Ihr Geschäft.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
Robustes Absperrband aus PE-Folie · Nicht klebend · Beidseitig rot-weiß bedruckt · Abriebfestes Signalband · 3 Monate UV-beständig

Technische Daten:
Material (Details): Polyethylen · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 m · Typ: 14

Lieferumfang:
4x 100 m x 80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B) 100 m x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
100 m
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
tesa
Material (Details):
Polyethylen
Typ:
14
Produkt-Art:
Absperrband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 24,25*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 24,26*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 38,36*
€ 51,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,3625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.