Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1 Bit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464684-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008883001
EAN/GTIN:
     4013288221124
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Magazinhandhalter
Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1 Bit-Set

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1

Bits-Handhalter mit 6 Bits

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring (rechts, fest, links). Inklusive 6 zähharten Universal-Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Take it easy Werkzeugfinder: Mit Abtrieb-Farbkennzeichung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Schlitz,T-Profil · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Handhalter

Lieferumfang:
1x Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1, 6-teilig,2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25, PH 2x25,3x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 15x25, TX 20x25, TX 25x25,1x 800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Schlitz | T-Profil
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Handhalter
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera bithalter mit magnet, bit-satz wera, bit satz, 04013288221124, Wera, 05008883001, Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1, Handbithalter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,44*
€ 24,14*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,49*
€ 26,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 19,95*
€ 27,34*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,69*
€ 27,62*
Lager 102
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.