Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maxCamp 162413 Strom Verlängerungskabel 16 A Blau, Schwarz 15.00 m H07RN-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464727-BP
Hersteller:
     maxCamp
Herst.-Nr.:
     162413
EAN/GTIN:
     7618403041075
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
maxCamp 162413 Strom Verlängerungskabel 16 A Blau,Schwarz 15.00 m

CEE-Verlängerung H07RN-F3G1.5 schwarz 15 m

GDV Kabel H07RN-F mit erhöhter mechanischer Festigkeit
UV-/Öl-/säurebeständig

CEE-Verlängerung H07RN-F3G1.5 schwarz 15 m, Seite 1: Stecker CEE16 3-polig, blau, Seite 2: Kupplung CEE16 3-polig, blau, Spannung: 230 V, Strom: 16 A.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 3polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 3polig · Betriebsspannung (Details): 230 V · Herstellerfarbe: Blau,Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 15.00 m · Nennstrom: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 3polig
Marke:
maxCamp
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
blau | schwarz
Nennstrom:
16 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 16a 15m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 15m, 07618403041075, maxCamp, 162413, CEE-Verlängerung H07RN-F3G1.5 schwarz 15 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,98*
€ 60,55*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 60,56*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 90,54*
€ 114,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.