Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri Schnurdimmer Weiß Schaltleistung (max.) 100 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464762-BP
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     161273
EAN/GTIN:
     7618403032967
Suchbegriffe:
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
halogenlampen dimmer
Max Hauri AG Schnurdimmer Weiß Schaltleistung (max.) 100 W 1 St.

Universal-Schnurdimmer weiss

Universaldimmer für dimmbare Glüh- und Halogen- und LED-Lampen
Feineinstellungen der minimalen Helligkeit möglich

Der LED Universal-Schnurdimmer ist für dimmbare Filament-LED-, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen in Innenräumen geeignet, welche mit Schutzklasse II-Leuchten betrieben werden. Der wiederanschliessbare Dimmer wird über einen Drucktaster bedient, wobei durch kurzes Drücken auf den Taster EIN/AUS geschaltet und durch langes Betätigen die Helligkeit verändert wird. Beim ersten langen Drücken nimmt die Helligkeit zu und beim folgenden Betätigen wird die Helligkeit reduziert. Dabei wird die Helligkeit jeweils bis zum maximalen/minimalen Wert verändert.

Ausstattung:
Phasenanschnitt 3 - 60 VA (RC-LED)
Phasenabschnitt 3 - 20 VA (RL-LED)
3 - 100 W (ohmsch /HV-Halogen)
25 - 60 VA (NV-Halogen)
min. Wert Potentiometer
Für Flachkabel.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Schaltleistung (max.): 100 W · Schaltspannung: 230 V/AC

Systemvoraussetzungen:
Leuchtmittel dimmbar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 22 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Typ (Hersteller-Typ):
161273
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
100 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 07618403032967, Max Hauri, 161273
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,64*
€ 38,25*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 40,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,85*
€ 55,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.