Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9859368 Klemmschelle EN20 20 mm Grau 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464842-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9859368
EAN/GTIN:
     4064161194042
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Stahlträgerbefestigung
TRU COMPONENTS TC-9859368 Klemmschelle EN20 20 mm Grau 50 St.

Klemmschelle EN20, grau, 50 St.

Seitlich anreihbar
Geeignet für Rohre mit Ø von 20 mm (EN20)

Halterung für Rohre mit 20 mm Ø, EN20, 50er-Pack.
Schrauben Sie die Klemmschelle an die Wand und clipsen Sie das Kabelrohr/Installationsrohr hinein.

Ausstattung:
50 Stück pro Packung.

Technische Daten:
Größe (Installationsrohr): EN20 · Herstellerfarbe: Grau · Klemmbereich max.: 20 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Lieferumfang:
50 x Klemmschelle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
TRU COMPONENTS
Größe (Installationsrohr):
EN20
Klemmbereich max.:
20 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: Trägerklammer, Trägerklemme, klemmschellen, 04064161194042, TRU COMPONENTS, TC-9859368, 2226842, BT-2226842
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
235
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,73*
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.