Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0282505 Tiefenmessschieber 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465081-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0282505
EAN/GTIN:
     4029713204273
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
HELIOS PREISSER 0282505 Tiefenmessschieber 300

Tiefenmessschieber

Ausstattung:
Ableseteile mattverchromt · Feststellschraube.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 862 · Genauigkeit (Details): 0.05 mm · Gewicht: 100 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt verchromt · Messbereich (max.): 300 · Messschieber-Besonderheiten: mit Feststellschraube · Weitere technische Daten: Messbrückenlänge: 150 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Bitte beachten Sie für den Umfang der Kalibrierung das unter "Downloads" abgelegte Musterkalibrierzertifikat.
Dieser Artikel ist vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschieber-Besonderheiten:
mit Feststellschraube
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt verchromt
Typ (Hersteller-Typ):
0282505
Messbereich (max.):
300
Genauigkeit (Details):
0.05 mm
Gewicht:
100 g
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Tiefenmessschieber
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 82,84*
€ 95,28*
€ 4,00*
ab € 82,93*
€ 95,40*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,19*
€ 95,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 96,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 126,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282502
ab € 68,18*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 127,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.