Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tongenerator R180002 Trend Networks Audio/Video, Netzwerk, Telekommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2465084-BP
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     R180002
EAN/GTIN:
     5056310400622
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Tongenerator R180002 Trend Networks Audio/Video,Netzwerk,Telekommunikation

Tone-II Tongenerator

Lokalisierung längerer Kabel infolge hoher Ausgangsleistung;Schnellere Störungsbehebung mit Stromversorgung für externe Sprechsets;Polaritäts- und Durchgangsprüfung am Kabel;

Der Tongenerator wird verwendet, um ein Adernpaar oder einen einzelnen Leiter mit einem Tonsignal zu beaufschlagen und mit dem Induktiven Empfänger (Modell R180001) zu verfolgen. Der Tongenerator ermöglicht es Technikern einen Draht inmitten eines Bündels an einem Schaltverteiler oder am entfernten Ende zu identifizieren. Er kann für Twisted Pair-, Koax- und an spannungsführenden Leitungen (150 V DC) verwendet werden und ist mit einem Standard-RJ45-Anschluss ausgestattet.

Ausstattung:
Tongenerator (Tone)
Mit vier Funktionen: Tongenerator, Durchgangsprüfung und Prüfung der Leitungspolarität
Stromversorgung externer Sprechsets
Starke Ausgangsleistung auch über längere Kabelstrecken
Zwei Tonlagen verfügbar
RJ45-Buchse ermöglicht Einsatz von modularen Kabeln oder Krokodilklemmen
LED zeigt notwendige Batteriewechsel an

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): LED · Bereich: Audio/Video,Netzwerk,Telekommunikation · Optische Anzeige: Ja · Weitere technische Daten: Tonfrequenz: Alternierend, f1 = 982,5 Hz, f2 = 1312,5 Hz
Betriebsdauer: 70 Stunden
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Lieferumfang:
1 Tongenerator,1 Kabel RJ45 auf RJ11,1 RJ45 Patchkabel auf Krokodilklemmen,1 Trageriemen, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Marke:
Trend Networks
Anzeige (Messgeräte):
LED
Bereich:
Audio/Video | Netzwerk | Telekommunikation
Typ (Hersteller-Typ):
R180002
Optische Anzeige:
Ja
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tongenerator
Weitere Suchbegriffe: kabeltester, 05056310400622, Trend Networks, R180002
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,83*
€ 72,33*
€ 5,00*
ab € 59,67*
€ 72,34*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 59,31*
€ 72,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,60*
€ 74,82*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 87,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TREND Networks
R180001
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.