Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCPJ1140DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer Duplex, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2467463-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1140DW
EAN/GTIN:
     4977766813426
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Brother DCPJ1140DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer Duplex,USB,WLAN

Smarter, eleganter und kompakter Multifunktions-Farb-Tintenstrahldrucker mit 6,8-cm-LCD-Touchscreen und kabelloser und mobiler Konnektivität.

Drucken, kopieren, scannen
Drahtlose / mobile Konnektivität
Automatischer beidseitiger Druck
Staubfreier Papierschacht für bis zu 150 Blatt
Drucken Sie direkt auf Fotopapier
6,8 cm LCD-Farb-Touchscreen

Der DCP-J1140DW ist ein elegantes, kompaktes Gerät,’das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie zu Hause in lebendigen Farben von überall aus mit drahtloser oder mobiler Konnektivität über die Brother Mobile Connect-App

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · Display-Typ/Auflösung: Farb-Touchscreen · Druck-Auflösung: 1200 x 6000 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 17 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 16.5 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Beidseitiger Druck,Farb-Display,Touch-Display,WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): Duplex,USB,WLAN · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Nein · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Gewicht: 6.9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integrierter Speicher: 128 MB · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 150 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: LC421BK
LC421C
LC421M
LC421Y
LC421XLBK
LC421XLC
LC421XLM
LC421XLY · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Tiefe: 343 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 2400 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a) · WLAN: Ja

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 151 x 343 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
343 mm
Produktabmessung, Höhe:
151 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Display-Typ/Auflösung:
Farb-Touchscreen
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer
Scan Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Marke:
Brother
Anzahl Papierzuführungen:
1
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a)
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Beidseitiger Druck | Farb-Display | Touch-Display | WiFi-Direct-Print | WLAN-fähig
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
Duplex | USB | WLAN
Druck-Auflösung:
1200 x 6000 dpi
Scan-Auflösung horizontal:
1200 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
2400 dpi
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
17 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
16.5 S./min
Integrierter Speicher:
128 MB
Passendes Verbrauchsmaterial:
LC421BK<br>LC421C<br>LC421M<br>LC421Y<br>LC421XLBK<br>LC421XLC<br>LC421XLM<br>LC421XLY
Einzeltanks:
Nein
Gewicht:
6.9 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 157,44*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 157,45*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 142,55*
€ 160,03*
3 Tage
38
€ 4,50*
ab € 143,28*
€ 160,92*
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 163,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.