Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 81114 371 401 Vorhängeschloss 50 mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2469155-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     81114 371 401
EAN/GTIN:
     4260709170282
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
STANLEY 81114 371 401 Vorhängeschloss 50 mm Schlüsselschloss

STANLEY Messing-Vorhangschloss 50 mm, hoher Bügel

Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Schlosskörper aus massivem Messing
3 Schlüssel inklusive

Das Stanley® 50-mm-Vorhängeschloss aus massivem Messing ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn ausgestattet. Dieses Vorhängeschloss mit langem Bügel eignet sich zum Verschließen von Zäunen, Garagen, Scheunen, Überfallen und Ketten.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 27 mm · Bügelinnenhöhe: 76.4 mm · Material: Messing,Stahl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 124.7 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Vorhangschloss,3 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 50 mm x 124.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
124.7 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
STANLEY
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing | Stahl
Bügelinnenhöhe:
76.4 mm
Bügelinnenbreite:
27 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, 04260709170282, STANLEY, 81114 371 401, S742-044, Diebstahlsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 16,77*
€ 4,00*
ab € 11,10*
€ 16,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.