Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 11412 LED0201 LED mit Kabel Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2471400-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     11412
EAN/GTIN:
     4037373114122
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Sol Expert 11412 LED0201 LED mit Kabel Gelb 1 St.

Sol-Expert LED0201 mit Kabel

Leuchtdiode der Größe 0201 mit angelötetem Kupferlackdraht. Vorwiderstand (0402) für Spannungsbereich 3,7-4,8 V.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs (Details): 1 · Baugröße: Universell · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit Kabel · Betriebsspannung max.: 4.8 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Herstellerfarbe: Gelb · Weitere technische Daten: Kabellänge 150 mm · Größe der LED 0,6 x 0,3 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
Sol Expert
Farbe:
gelb
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit Kabel
Herst.-Teilenr.:
11412
Baugröße:
Universell
Betriebsspannung min.:
3.7 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl LEDs (Details):
1
Betriebsspannung (Bereich):
3.7 - 4.8 V
Betriebsspannung max.:
4.8 V
Produkt-Art:
LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04037373114122, Sol Expert, 11412, LED0201
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,37*
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.