| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2472430-BP Herst.-Nr.: 1175TGC08 EAN/GTIN: 4260647334333 |
| |
|
| | |
| Black Rock 360° Glass Cover Apple iPhone 13 Pro Silber
Cover "360° Glass" für Apple iPhone 13 Pro, Silber
passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 13 Pro vor Kratzern sehr hochwertiges Metall Zugang zu allen Buttons und Eingängen uneingeschränkte Bedienung des gesamten Displays 360°-Rundumschutz Wireless-Charging-kompatibel störungsfreier Magn
Ausstattung: Farbe: Silber · Farbton: Silber · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover 360° Glass · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 15,49 cm (6,1") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für: Smartphone · Passend für: Kabelloses Laden · Smartphone: Apple iPhone 13 Pro
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 Pro · Passend für Marke (Handy): Apple
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Black Rock | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 Pro | Produkt-Art: | Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 pro, mobiltelefon hülle, iphone case silber, Black Rock, 1175TGC08, 360° Glass, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,22* | € 36,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,43* | € 36,45* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,54* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|