Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Protective Marble Case Cover Apple iPhone 13 Pro Max Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2472478-BP
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     1180RMC02
EAN/GTIN:
     4260647332391
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Black Rock Protective Marble Case Cover Apple iPhone 13 Pro Max Schwarz

Cover "Protective Marble Case" für Apple iPhone 13 Pro Max, Schwarz

passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 13 Pro Max vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style
Marble-Optik-Einlage auf PC-Platte
Anti-Rutsch-Struktur für perfektes Handling
weicher TPU-Rahmen für einfaches Anbringen
zusätzlich st

Ausstattung:
Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover Robust Marble · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 17,02 cm (6,7") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für Smartphone: Apple iPhone 13 Pro Max

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 Pro Max · Passend für Marke (Handy): Apple

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Black Rock
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Handy-Modell:
iPhone 13 Pro Max
Produkt-Art:
Cover
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,61*
€ 28,68*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 28,69*
€ 3,50*
ab € 43,07*
€ 50,30*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 50,71*
€ 58,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.