| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2472484-BP Herst.-Nr.: 1160RMC02 EAN/GTIN: 4260647332377 |
| |
|
| | |
| Black Rock Robust Marble Cover Apple iPhone 13 Mini Schwarz
Cover "Robust Marble" für Apple iPhone 13 mini, Schwarz
passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 13 mini vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style Marble-Optik aus echter Glasoberfläche bewahrt das Smartphone vor Sturzschäden Active-Air-Technology: Schutzzonen zur Absorption der Aufpra
Ausstattung: Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover Robust Marble · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 13,72 cm (5,4") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für Smartphone: Apple iPhone 13 mini
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 Mini · Passend für Marke (Handy): Apple
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Black Rock | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 Mini | Produkt-Art: | Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case black rock, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Black Rock, 1160RMC02, Robust Marble, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,69* | € 39,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,21* | € 39,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,15* | € 56,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|