| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2472489-BP Herst.-Nr.: 1170RRC02 EAN/GTIN: 4260647334074 |
| |
|
| | |
| Black Rock Robust Real Carbon Cover Apple iPhone 13 Schwarz
Cover "Robust Real Carbon" für Apple iPhone 13, Schwarz
passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 13 vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style bewahrt das Smartphone vor Sturzschäden Active-Air-Technology: Schutzzonen zur Absorption der Aufprallenergie bei einem Sturz MPT-Molecular-Techn
Ausstattung: Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover Robust Real Carbon · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 15,49 cm (6,1") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für Smartphone: Apple iPhone 13
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 · Passend für Marke (Handy): Apple
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Black Rock | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 | Produkt-Art: | Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Black Rock, 1170RRC02, Robust Real Carbon, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,69* | € 36,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,05* | € 37,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,13* | € 39,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|