Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Robust Transparent Cover Apple iPhone 13 Mini Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2472490-BP
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     1160RRT02
EAN/GTIN:
     4260647333893
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Black Rock Robust Transparent Cover Apple iPhone 13 Mini Schwarz

Cover "Robust Transparent" für Apple iPhone 13 mini, Schwarz

passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 13 mini vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style
bewahrt das Smartphone vor Sturzschäden
Active-Air-Technology: Schutzzonen zur Absorption der Aufprallenergie bei einem Sturz
MPT-Molecular-

Ausstattung:
Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover Robust Transparent · Material: Kunststoff · Für Displaygröße: 13,72 cm (5,4") · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für Smartphone: Apple iPhone 13 mini

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 Mini · Passend für Marke (Handy): Apple

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Black Rock
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Handy-Modell:
iPhone 13 Mini
Produkt-Art:
Cover
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,79*
€ 33,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 33,77*
€ 3,50*
ab € 27,59*
€ 37,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.