| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2472584-BP Herst.-Nr.: PAC9000 EAN/GTIN: 9005151001273 |
| | |
|
| | |
| BISWIND Monoblock-Klimagerät EEK: A (A+++ - D) 2.6 kW 80 m³ Weiß
Monoblock-Klimaanlage mit 9.000 BTU
Energieeffizienzklasse A (A+++ - D) 3-in-1 Funktion: Kühlung, Luftentfeuchter und Ventilator Wifi-Funktion Alarm bei vollem Wasserkasten 24-Stunden-Timer-Funktion Geeignet für Räume bis 80 m³ unterstützt iOS und Android - Amazon Alexa & Google Assistant
Mobile Klimaanlage mit Luftentfeuchter und Ventilator Angenehmes und gesundes Raumklima ist eine der Grundvoraussetzungen für eine gute Arbeits- und Wohnsituation. Die Monoblock-Klimaanlage mit 9.000 BTU sorgt für die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit und bietet praktische Features zur einfachen Steuerung: Über Fernbedienung oder WiFi können der 24-Stunden-Timer sowie der Sleep-Modus oder auch eine der beiden Windgeschwindigkeiten für Kühlung und Ventilator eingestellt werden. Clevere Steuerungstechnik für individuelles Wohlfühlklima Der elektronische Thermostat ist von 16 bis 30 Grad einstellbar und auf Wunsch schaltet sich der Monoblock automatisch wieder ein, sollte die Temperatur den Grenzwert überschreiten. Ebenfalls komplett selbsttätig taut sich das Gerät bei Bedarf ab und sollte der Wasserkasten voll sein, gibt die Klimaanlage auch darüber Meldung. Unkompliziertes Abluft-System Der Monoblock ist dank seiner Vier-Wege-Rollen variabel positionierbar und verfügt über einen waschbaren Filter. Die Abluft wird über ein Rohr ins Freie geleitet. Die dafür nötigen Anschlüsse und ein Fenster-Montageset sind im Lieferumfang ebenso inbegriffen wie die Fernbedienung und ein Handbuch.
Ausstattung: Mit Fernbedienung Sleep-Modus Automatische Wiedereinschaltfunktion Elektronischer Thermostat für 16 bis 30 Grad 2 Windgeschwindigkeiten für Kühlung und Ventilator Waschbarer Filter Automatische Abtauung
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: A (A+++ - D) · Energieeffizienzklasse COP (Heizen): n.rel · Energieeffizienzklasse EER (Kühlen): A (A+++ - D) · Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter) (Heizen): n.rel · Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel) (Heizen): n.rel · Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer) (Heizen): n.rel · Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen): A (A+++ - D) · Geeignet für Räume bis max.: 80 m³ · Heizleistung: 0 kW · Heizleistung (BTU/h): 0 BTU/h · Herstellerfarbe: Weiß · Klimageräte-Besonderheiten: inkl. Wifi,inkl. Fernbedienung,Timer · Kältemittel: R290 · Kühlleistung: 2.6 kW · Kühlleistung (BTU/h): 9000 BTU/h · Luftdurchsatz: 330 m³/h · Treibhauspotenzial GWP: 3
Lieferumfang: Klimagerät Fernbedienung (2 x AAA-Batterie enthalten) Fenster-Montageset (Fensterdichtungssatz, Abluftrohr, Anschlüsse) Handbuch
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | A (A+++ - D) | Kühlleistung (W / BTU/h): | 2.6 kW (9000 BTU/h) | Marke: | BISWIND | Geeignet für Räume bis max.: | 80 m³ | Klimageräte-Besonderheiten: | inkl. Wifi | inkl. Fernbedienung | Timer | Farbe: | weiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Energieeffizienzklasse COP (Heizen): | n.rel | Energieeffizienzklasse EER (Kühlen): | A (A+++ - D) | Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode kälter) (Heizen): | n.rel | Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode mittel) (Heizen): | n.rel | Energieeffizienzklasse SCOP (Heizperiode wärmer) (Heizen): | n.rel | Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen): | A (A+++ - D) | Kältemittel: | R290 | Treibhauspotenzial GWP: | 3 | Geräuschpegel innen: | 65 dB | Luftdurchsatz: | 330 m³/h | Leistungsaufnahme (Kühlen): | 960 W | Kühlleistung: | 2.6 kW | Kühlleistung (BTU/h): | 9000 BTU/h | Heizleistung: | 0 kW | Heizleistung (BTU/h): | 0 BTU/h | Gewicht Innengerät: | 28 kg | Produkt-Art: | Monoblock-Klimagerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |