Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hähnel Fototechnik HL-U70 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) BP-U70 14.4 V 6800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2473532-BP
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     10001481
EAN/GTIN:
     5099113101488
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Hähnel Fototechnik HL-U70 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) BP-U70 14.4 V 6800 mAh

Hähnel Kamera-Akku

Hohe Energiedichte
Integrierte Schutzelektronik
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Mit hoher Energiedichte und effizienten Leistungseigenschaften ist der Hähnel-Akku langlebig und überzeugt mit Spitzenqualität. Der ideale Ersatzakku oder als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überspannung, Kurzschlüssen, Über- und Tiefentladung.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Effiziente Leistungseigenschaften · Langlebig · Über- und Tiefentladeschutz · Überspannungsschutz · Kurzschlussfest · Ideal als Ersatz- oder Zweitakku

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Kapazität (mAh, Ah): 6800 mAh · Passend für Kameramodell: Sony Cinema Line FX6,Sony PXW-FS7M2,Sony PXW-Z190,Sony PXW-FX9,Sony PXW-Z280,Sony PXW-X160,Sony PXW-X180,Sony PXW-X200,Sony PXW-300K1 · Passend für Marke: Sony · Spannung: 14.4 V · Weitere technische Daten: Unterstützt Sony Info-Lithium-System · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Kamera): BP-U70

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
6800 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
HL-U70
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
Sony
Marke:
Hähnel Fototechnik
ersetzt Original-Akku (Kamera):
BP-U70
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für Kameramodell:
Sony Cinema Line FX6 | Sony PXW-FS7M2 | Sony PXW-Z190 | Sony PXW-FX9 | Sony PXW-Z280 | Sony PXW-X160 | Sony PXW-X180 | Sony PXW-X200
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
14.4 V
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 229,85*
Frei Haus
ab € 185,56*
€ 229,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.