Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35221 G Piko Gleis Weiche, rechts 321.54 mm 30 ° 600 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-247398-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     35221
EAN/GTIN:
     4015615352211
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
g gleis
35221 G Piko Gleis Weiche,rechts 321.54 mm 30 ° 600 mm 1 St.

G Weiche, rechts WRR1

Das PIKO G-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Messing-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften, auch auf langen Strecken. Die Messing-Schienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen.
Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff HDPE hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungs-Vermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet. Die Oberfläche ist vorbildgetreu Holzschwellen nachempfunden. Der Schwellenabstand entspricht dem Vorbild und bietet optisch einen realitätsnahen, nicht gedrängten Eindruck.

Ausstattung:
Gerades Gleis der Weiche G-G320, Abzweigung der Weiche G-R1 · Handbetrieb · Passender Elektroantrieb 35271 (Best. Nr. 24 74 19).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): WRR 1 · Baugröße: G · Gleisbauart: Weiche,rechts · Produktabmessung, Länge: 321.54 mm · Radius (Modellbahn): 600 mm · Winkel: 30 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
321.54 mm
Marke:
Piko G
Gleisbauart:
Weiche | rechts
Herst.-Teilenr.:
35221
Ausführung (allgemein):
WRR 1
Baugröße:
G
Winkel:
30 °
Radius (Modellbahn):
600 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
G Piko Gleis
Weitere Suchbegriffe: 4015615352211, Piko G, 35221, WRR1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 37,28*
€ 48,30*
€ 4,00*
ab € 35,97*
€ 48,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PIKO Spielwaren
35271
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.