Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 56.32.9.024.0094 Steckrelais 24 V/DC 12 A 2 Wechsler 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474184-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     56.32.9.024.0094
EAN/GTIN:
     8012823113951
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Freilaufdiode
Industrierelais
Finder 56.32.9.024.0094 Steckrelais 24 V/DC 12 A 2 Wechsler 10 St.

Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und mechanische Anzeige und Freilaufdiode (+an A1/7, Standardpolarität), Relaisschutzart: RT I

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Nennspannung Spule: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 20.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27.7 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED · Schaltstrom (max.): 12 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Mit abnehmbaren Klemmen: Nein
Antrieb, Polung: gepolt
Schaltverhalten des Antriebs: monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten: Nein
Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 20.7 x 37.7 x 27.7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
27.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.7 mm
Produktabmessung, Breite:
20.7 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit LED
Typ (Hersteller-Typ):
56.32.9.024.0094
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
12 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,081*
€ 10,961*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 10,97*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 11,35*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,482*
€ 11,402*
Lager 102
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 135,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,28*
€ 160,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,42*
€ 158,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,40*
€ 155,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,39*
€ 150,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 124,70*
€ 148,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 119,14*
€ 141,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.