Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.72.0.024.1517 Installationsschütz 1 Öffner, 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474637-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.72.0.024.1517
EAN/GTIN:
     8012823435060
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz 1s 1ö
installationsschütz
finder installationsschütz
Finder 22.72.0.024.1517 Installationsschütz 1 Öffner,1 Schließer 230 V/AC,400 V/AC 1 St.

Installationsschütz für 35 mm-Schiene, 1 Schließer und 1 Öffner für 32 A / 400 V AC, Öffner als Spiegelkontakt, gem. EN 60947-4-1, Kontaktmaterial AgNi, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 7000 VA, 1-Phasen-Motorlast, AC3 (230 V AC) 1.3 kW, Energiesparlampen 250 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W. Spule 24 V AC/DC, Breite 17,5 mm, mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, Relaisschutzart: IP 20

Technische Daten:
Dauerstrom (max.): 32 A · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Nennspannung: 230 V/AC,400 V/AC · Schaltspannung (max.): 24 V DC/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 60.8 mm
Anzahl der Teilungseinheiten: 1
Max. Glühlampenlast: 2500 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 250 VA
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
22.72.0.024.1517
Nennspannung:
230 V/AC | 400 V/AC
Dauerstrom (max.):
32 A
Schaltspannung (max.):
24 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Installationsschütz
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Finder, 22.72.0.024.1517, schütz, schuetz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 32,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,65*
€ 32,23*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,70*
€ 33,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,54*
€ 37,01*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.