Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7F.20.8.230.1020.0 Filterlüfter 17 W (B x H x T) 120 x 120 x 63.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474733-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F.20.8.230.1020.0
EAN/GTIN:
     8012823434797
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Finder 7F.20.8.230.1020.0 Filterlüfter 17 W (B x H x T) 120 x 120 x 63.4 mm 1 St.

Filterlüfter für Schaltschrank, 24 m3/h, Betriebsspannung 230 V, Betriebsstrom 100 mA, Nennleistung 17 W, Baugröße 1, Montageausschnitt 92 x 92, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C, Farbe schwarz

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: mit Lüfter,inkl. Filter · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9004, matt) · Leistung: 17 W · Luftdurchsatz: 24 m³/h · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63.4 mm · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Montageart: Schnappbefestigung
Mit Schutzabdeckung: Ja
Wandeinbau: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 63.4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9004|ツ| matt)
Produktabmessung, Tiefe:
63.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz
Bauelemente-Besonderheiten:
mit Lüfter | inkl. Filter
Typ (Hersteller-Typ):
7F.20.8.230.1020.0
Luftdurchsatz:
24 m³/h
Leistung:
17 W
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Produkt-Art:
Filterlüfter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, Finder, 7F.20.8.230.1020.0, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,37*
€ 62,48*
€ 5,00*
ab € 48,47*
€ 62,49*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,07*
€ 63,17*
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 64,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 88,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.