Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 14.81.8.230.0000 Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474746-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     14.81.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823326146
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Treppenlicht Zeitschalter
Finder 14.81.8.230.0000 Treppenlichtzeitschalter DIN-Schiene 230 V/AC

Treppenhaus-Lichtautomat, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 2 Funktionen: Zeitbereich 0,5 bis 20 min, Servicefunktion. (Mit Betätigen des Tasters länger als 5 Sek. schließt der Ausgangskontakt für 60 Minuten. Schaltet im Spannungs-Nulldurchgang, für L- und N-Schaltung geeignet, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 3000 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC. Sämtliche Anschlüsse sind unten angeordnet

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1 Schließer · Montageart: DIN-Schiene · Nennspannung: 230 V/AC · Weitere technische Daten: Funktion: elektronisch
Einbautiefe: 60.8 mm
Rückfallverzögerung: 0.5 min - 20 min
Breite in Teilungseinheiten: 1
Schaltungsart: 3- und 4-Leiter-Schaltung
Nachschaltung: nachschaltbar + Dauerlicht
Max. Schaltstrom (cos phi = 0.6): 12 A
Max. Glühlampenlast: 3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast: 1500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000 VA
Bemessungsschaltstrom: 16 A
Taster Glimmlampenstrom: 25 mA

Weitere Informationen:
Marke:
Finder
Ausführung (allgemein):
1 Schließer
Montageart:
Hutschiene
Nennspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Treppenlichtzeitschalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,77*
€ 28,34*
€ 5,00*
ab € 20,83*
€ 28,38*
€ 4,00*
ab € 20,77*
€ 28,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,29*
€ 28,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.