Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OSRAM 64196TSP-HCB Halogen Leuchtmittel Truckstar H4 75/70 W 24 V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475367-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64196TSP-HCB
EAN/GTIN:
     4062172150439
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
autolampen h4 osram
OSRAM 64196TSP-HCB Halogen Leuchtmittel Truckstar H4 75/70 W 24 V

OSRAM TRUCKSTAR® PRO H4, +120% mehr Helligkeit, Halogen-Scheinwerferlampe, 64196TSP-HCB, 24V LKW Lampe, Duo Box (2 Lampen)

Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM
Bis zu 2,5-fache Lebensdauer: Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen
Bis zu 120 % mehr Helligkeit: Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
Sehr hohe Vibrationsfestigkeit: Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen
Längere Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und sehr hohe Vibrationsresistenz erleichtern Berufskraftfahrern die Arbeit, reduzieren Stillstandzeiten und Fuhrparkkosten.


Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H4 · Betriebsspannung: 24 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E1*37R03/47*00801*13 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 75/70 W · Leuchtfarben (Auto): Weiß · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Truckstar · Sockel: P43t

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 82 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Weiß
Farbe:
weiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H4
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
75/70 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Truckstar
Betriebsspannung:
24 V
Sockel:
P43t
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E1*37R03/47*00801*13
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4, 04062172150439, OSRAM, 64196TSP-HCB, TRUCKSTAR PRO H4, Duo Box (2 Lampen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 22,65*
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 23,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.