| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2475760-BP Herst.-Nr.: TC-9903040 EAN/GTIN: 4064161194684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS TC-9903040 N-Adapter N-Stecker - BNC-Buchse 1 St.
TRU COMPONENTS N-Stecker/BNC-Buchse
N-Stecker - BNC-Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Buchse · Impedanz (Integer): 50 Ω · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | N-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Buchse | Marke: | TRU COMPONENTS | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Herst.-Teilenr.: | TC-9903040 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9903040 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | N-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N Steckverbinder, Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, bnc-stecker 50 ohm, n steckverbinder, n steckverbinder tru components, TRU COMPONENTS, TC-9903040, 1565921, 252620, 04016139220956 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |