Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RV 1:24 Fendt F20 Dieselroß 1:24 Bulldog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475847-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07822
EAN/GTIN:
     4009803078229
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Revell RV 1:24 Fendt F20 Dieselroß 1:24 Bulldog

1:24 Fendt F20 Dieselroß

Drehbare Räder
Bewegliche Motorhaube

Schon die ersten von Johann Georg Fendt entwickelten Traktoren hießen Dieselroß.
Besonders erfolgreich wurden die Dieselrösser der Baureihe F20, die zwischen 1951 und 1957 annähernd 9.000 mal gebaut wurden. Damit wurde der Grundstein dazu gelegt, was Fendt heute ist: Einer der erfolgreichsten Traktorenbauer der Welt.

Ausstattung:
Durch das innovative easy-click-system ist bei diesem Modell schneller Erfolg garantiert:
Mehrfarbige, präzise gefertigte Bauteile werden durch einfaches Zusammenstecken stabil verbunden und mit Stickern dekoriert
Level 2

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 12 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Fendt F20 Dieselroß · Modellausführung: Bausatz

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder,Sticker

Weitere Informationen:
Marke:
Revell
Empfohlenes Mindestalter (min.):
12 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07822
Modell-Name:
Fendt F20 Dieselroß
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Bulldog
Weitere Suchbegriffe: Revell, 07822, RV 1:24 Fendt F20 Dieselroß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,85*
€ 29,71*
€ 4,00*
ab € 17,32*
€ 29,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.