Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RV 1:24 Fast & Furious 1969 Chevy Camaro Yenko 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475849-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07694
EAN/GTIN:
     4009803007694
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
Revell RV 1:24 Fast & Furious 1969 Chevy Camaro Yenko 1:24 Modellauto

1:24 Fast & Furious 1969 Chevy Camaro Yenko

427 c.i. Motor und Fächerkrümmer
Decalbogen mit „2 Fast 2 Furious“- Dekoration
92 Teile

Im zweiten Fast & Furious-Film werden die Rennen härter und die Autos schneller.
Kein Wunder, dass der 1969 Chevy Camaro Yenko auftaucht. Nur 201 Exemplare hatte der ehemalige Rennfahrer Don Yenko modifiziert und mit einem 7-Liter-Motor aus einer Corvette ausgestattet.

Ausstattung:
Level 5

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 13 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: 1969 Chevy Camaro Yenko · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
Revell
Empfohlenes Mindestalter (min.):
13 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07694
Modell-Name:
1969 Chevy Camaro Yenko
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz, Revell, 07694, RV 1:24 Fast & Furious 1969 Chevy Camaro Yenko
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 34,67*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 34,69*
€ 3,50*
ab € 40,28*
€ 51,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.