Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RV 1:24 Fast & Furious - Dominics 1970 Dodge Charger 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475850-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07693
EAN/GTIN:
     4009803076935
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
Revell RV 1:24 Fast & Furious - Dominics 1970 Dodge Charger 1:24 Modellauto

1:24 Fast & Furious - Dominics 1970 Dodge Charger

Detaillierter HEMI-V8-Motor
Erhöhte Hinterradaufhängung und Drag Slick-Bereifung
Umfangreicher Decalbogen

Der Dodge Charger ist das populärste Fahrzeug der Fast & Furious-Reihe. Schon seit dem ersten Film beweisen das tiefschwarze Muscle Car und Dominic Toretto, dass dem Hubraum eines HEMI-V8 nichts gewachsen ist.

Ausstattung:
117 Teile
Level 5

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 13 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: 1970 Dodge Charger · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 216 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
216 mm
Marke:
Revell
Empfohlenes Mindestalter (min.):
13 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07693
Modell-Name:
1970 Dodge Charger
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz, Revell, 07693, RV 1:24 Fast & Furious - Dominics 1970 Dodge Charger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 35,52*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 35,53*
€ 3,50*
ab € 40,99*
€ 52,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.