| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2475852-BP Herst.-Nr.: 07691 EAN/GTIN: 4009803076911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Revell RV 1:25 Fast & Furious Brian's 1995 Mitsubishi Eclipse 1:25 Modellauto
1:25 Fast & Furious Brian's 1995 Mitsubishi Eclipse
Mehrteiliger 2-Liter-Motor mit Turbolader Decalbogen mit „The Fast and the Furious“- Dekoration
In dem ersten Fast and Furious Film soll der Polizist Brian O’Connor eine Bande von Autodieben unterwandern. Dafür wird ihm ein speziell angefertigter Eclipse zur Verfügung gestellt, um dank seiner Fahrkünste von der Gang akzeptiert zu werden.
Ausstattung: 75 Teile Level 3
Technische Daten: Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · Maßstab: 1:25 · Modell-Name: 1995 Mitsubishi Eclipse · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 179 mm
Lieferumfang: Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 179 mm | Marke: | Revell | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 10 Jahre | Maßstab: | 1:25 | Herst.-Teilenr.: | 07691 | Modell-Name: | 1995 Mitsubishi Eclipse | Modellausführung: | Bausatz | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz, Revell, 07691, RV 1:25 Fast & Furious Brian's 1995 Mitsubishi Eclipse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,59* | € 33,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,21* | € 33,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 39,30* | € 50,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|