Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RV 1:24 Porsche 911 G Model Targa 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475853-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07689
EAN/GTIN:
     4009803076898
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
Revell RV 1:24 Porsche 911 G Model Targa 1:24 Modellauto

1:24 Porsche 911 G Model Targa

Motornachbildung
Bewegliche Motorhaube
Drehbare Räder

Wie sein Vorgänger, der Urelfer, war auch das G-Modell mit herausnehmbaren Targa-Dach erhältlich.
Rund ein Drittel aller Käufer eines 911 dieser Fahrzeuggeneration entschieden sich für diese Karosserieversion und konnten damit den Sound ihres luftgekühlten Boxermotors unverfälscht genießen.

Ausstattung:
114 Teile
Level 3

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Porsche 911 G Model Targa · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 179 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
179 mm
Marke:
Revell
Empfohlenes Mindestalter (min.):
10 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07689
Modell-Name:
Porsche 911 G Model Targa
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz, Revell, 07689, RV 1:24 Porsche 911 G Model Targa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 36,69*
€ 4,00*
ab € 21,77*
€ 36,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.