Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell RV 1:24 Jaguar E-Type Roadster 1:24 Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475855-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07687
EAN/GTIN:
     4009803007687
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
auto modellbausatz revell
Revell RV 1:24 Jaguar E-Type Roadster 1:24 Modellauto

1:24 Jaguar E-Type Roadster

Mehrteiliger Sechszylinder-Motor
Optional Links- oder Rechtlenker
Wahlweise offen oder geschlossen zu bauen

Die offene Version des Jaguar E-Types erreichte Beschleunigungs- und Fahrwerte, die in den 1960er Jahren fantastisch anmuteten.

Ausstattung:
Abziehbilder mit diversen Kennzeichen (D, A, CH, F, B, NL, GB, I, USA)
149 Teile
Level 3

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Jaguar E-Type Roadster · Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 187 mm

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz (nicht zusammengebaut),Bebilderte, mehrsprachige Bauanleitung,Abziehbilder

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
187 mm
Marke:
Revell
Empfohlenes Mindestalter (min.):
10 Jahre
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07687
Modell-Name:
Jaguar E-Type Roadster
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: auto modellbausatz, Revell, 07687, RV 1:24 Jaguar E-Type Roadster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 21,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 21,19*
€ 3,50*
ab € 29,34*
€ 38,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.