| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2475886-BP Herst.-Nr.: SEN-HX711-20 EAN/GTIN: 4250236822297 |
| |
|
| | |
| Joy-it SEN-HX711-20 Wägezelle 1 St.
20 KG Wägezelle inkl. Verstärkerboard, HX711-24 Bit A/D Wandler
Sehr hohe Genauigkeit ( weniger als 0,02 prozent Abweichung ) Inkl. Verstärkerboard mit HX711, 24-Bit A/D Wandler
Mit dieser Wägezelle samt Verstärkerboard, können Sie in Verbindung mit einem Mikrokontroller oder Singleboard-computer Ihre eigene Waage bauen. Auf dem Verstärkerboard ist ein HX711 24 bit A/D-Wandler, um das analoge Signal der Wägezelle mit hoher Genauigkeit in ein Gewicht umzurechnen. Für diesen Wandler gibt es, auf Grund seiner hohen Beliebtheit, eine Vielzahl an Anwendungsbeispielen online zu finden.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Versorgungsspannung 2,6 V ~ 5,25 V Stromverbrauch wenger als 1,5 mA Schnittstelle Seriell; 2-Draht Abmessungen PCB 34,2 x 20 x 3 mm Abmessungen Wägezelle 75 x 15 x 14,2 mm Kabellänge ca. 25 cm Gewicht 33,5 g
Modell HX711-20 Besonderheit Integrierter 24 bit A/D-Wandler Messbereich Bis 20 kg Genauigkeit der Wägezelle ±0,02% F.S
Mesbereich bis 20kg
Lieferumfang: Wägezelle, Verstärkerboard, 4 PIN Stiftleiste
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04250236822297, Joy-it, SEN-HX711-20 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 5,73* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,18* | € 6,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,83* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|