| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2476694-BP Herst.-Nr.: 10970 EAN/GTIN: 5702017153681 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10970 LEGO® DUPLO® Feuerwehrwache mit Hubschrauber
LEGO® DUPLO® 10970 Feuerwehrwache mit Hubschrauber
Die LEGO DUPLO Feuerwache mit Hubschrauber (10970) für Kinder ab 2 Jahren ist ein tolles Feuerwehr-Spielzeug, das voller Details und faszinierender Funktionen steckt, die Kinder im Vorschulalter inspirieren. Das Feuerwehrteam saust die Rutsche hinunter, steigt in das Push&Go-Feuerwehrauto und fährt durch die große Schwingtür, während die Lichter blinken und die Sirene ertönt (Batterien im Lieferumfang enthalten). Das Spielzeug-Hubschrauber hebt vom Dach ab, um sich dem Einsatz anzuschließen. Wenn die Action vorbei ist, ist es Zeit für eine Feuerlöschübung, eine wohlverdiente Pizza und Schlafenszeit. Das speziell für Kinder im Vorschulalter entwickelte Feuerwehrspielset bietet eine Fülle von Spielmöglichkeiten, die die Feinmotorik, das emotionale Bewusstsein und vieles mehr fördern. Außerdem lernen Kleinkinder auf diese Weise spielerisch etwas über die Arbeit der Feuerwehr. Mit LEGO DUPLO Sets für Kleinkinder können Eltern wertvolle Meilensteine in der Entwicklung ihren Kindern setzen, denn sie bieten ihnen unbegrenzten Spielspaß, die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und zu erforschen. Das Modell ist über 37 cm hoch, 48 cm breit und 43 cm tief. Enthält 117 Teile.
Ausstattung: Mit einer Feuerwache, einem Push&Go-Feuerwehrauto mit Leiter, Schlauch, Lichtern und Sirene und einem Hubschrauber für Kinder ab 2 Jahren Enthält eine reaktionsschnelle Rutsche, eine Tür, die sich bei der Durchfahrt des Trucks dreht, und ein Feuerelement mit Werkzeugen Mit dabei sind männliche und weibliche Feuerwehrfiguren, ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, eine Karte, eine Pizza und vieles mehr Lass die Kinder an spannenden Einsätzen im Feuerwehrauto teilnehmen oder gemeinsam in der Feuerwache arbeiten Eine lustige Bildergeschichte, die im Set enthalten ist, führt Kinder in kreatives Bauen und fantasievolles Spielen ein Das Spielset mit einem Spielzeug-Hubschrauber für die Feuerwache ist voller Lernspaß und lässt Eltern Entwicklungsschritte ihres Kindes miterleben LEGO DUPLO Feuerwehr-Spielzeuge sind tolle Geschenke für Kleinkinder ab 2 Jahren, die gerne Helden des Alltags spielen
Technische Daten: Altersklasse: ab 2 Jahre · Ausführung (allgemein): Feuerwehrwache mit Hubschrauber · LEGO Teile: 117 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. · Weitere technische Daten: 3x LR41 Knopfzelle (inkl.)
Lieferumfang: Feuerwehrwache mit Hubschrauber · Knopfzellen · Anleitung
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | LEGO Duplo | LEGO Teile: | 117 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Feuerwehrwache mit Hubschrauber | Altersklasse: | ab 2 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, 10970, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 59,61* | € 75,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 61,77* | € 81,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 64,25* | € 81,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 68,62* | € 86,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,26* | € 93,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|