| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2476731-BP Herst.-Nr.: 11025 EAN/GTIN: 5702017185286 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 11025 LEGO® CLASSIC Blaue Bauplatte
LEGO® CLASSIC 11025 Blaue Bauplatte
Lege den Grundstein für kreatives Spielen mit der LEGO Classic Blauen Bauplatte (11025). Mit einer Größe von über 25 cm x 25 cm bietet diese hochwertige LEGO Bauplatte Kindern eine geräumige LEGO Landschaft mit 32 x 32 Noppen, auf der sie bauen, spielen und ausstellen können. Inspiriere die LEGO Baumeister mit einer endlosen Reihe von Baumöglichkeiten - von Badeorten am Meer mit sonnigen Swimmingpools bis hin zu Segelschiffen auf hoher See! Außerdem bietet diese hochwertige LEGO Grundplatte genügend Halt, um die LEGO Bausteine in jedem Winkel zu halten - sogar kopfüber! Dank des festen Griffs, können Kinder ihre Kreationen ohne Einsturzgefahr mitnehmen und ausstellen. LEGO Classic Sets geben Kindern die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und nach Belieben zu spielen. Und während sie bauen, kreieren und sich etwas vorstellen, entwickeln sie freies Denken und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Bauplatte ist 25 cm x 25 cm groß. Enthält 1 Teil.
Ausstattung: Eine Grundlage für kreatives Spielen - diese LEGO Grundplatte mit 32 x 32 Noppen bietet eine leere "Leinwand" für kreative Ideen Stabil und langlebig - 1.024 Noppen bieten den Bauherren einen festen und dauerhaften Halt für ihre LEGO Bausteine Von Strandkulissen bis hin zu Segelschiffen - Kinder können auf dieser LEGO Basis alles bauen Die LEGO Bauplatte hält die Steine in jedem Winkel fest (sogar kopfüber!) und lässt sich dennoch leicht entfernen Die blaue LEGO Basisplatte ist ein tolles Geschenk für Kinder ab 4 Jahren als Grundlage für spannende Bauprojekte Schau dir andere LEGO Sets an: Grün für Landschaften (11023), Grau für Städte (11024) und Weiß für Winterlandschaften (11026)
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Blaue Bauplatte · LEGO Teile: 1 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | LEGO Classic | LEGO Teile: | 1 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Blaue Bauplatte | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,36* | € 8,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,37* | € 8,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 5,71* | € 8,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 5,83* | € 8,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|