Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50065660 OSRA 50-32 Kabelverschraubung Reduzierung Explosionsgeschützt M50 M32 Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2479935-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065660
EAN/GTIN:
     4007685656603
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Wiska 50065660 OSRA 50-32 Kabelverschraubung Reduzierung Explosionsgeschützt M50 M32 Messing 1 St.

EX Messingreduzierung M50-M32

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): vernickelt · Außengewinde: M50 · Gehäuse-Besonderheiten: Explosionsgeschützt · Innengewinde: M32 · Material: Messing

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiska
Außengewinde:
M50
Gehäuse-Besonderheiten:
Explosionsgeschützt
Innengewinde:
M32
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
50065660
Typ (Hersteller-Typ):
OSRA 50-32
Ausführung (allgemein):
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Reduzierung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, kabelverschraubungen messing, messing doppelnippel, 04007685656603, Wiska, 50065660, OSRA 50-32
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,64928*
€ 22,18928*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,9216*
€ 23,0267*
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 23,04*
€ 5,00*
ab € 17,31*
€ 23,10*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.