Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10110743 Abzweigkasten (L x B x H) 200 x 160 x 94 mm Weiß IP66/IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480160-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10110743
EAN/GTIN:
     4007686251845
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10110743 Abzweigkasten (L x B x H) 200 x 160 x 94 mm Weiß IP66/IP67 1 St.

Abzweigkasten 16mm²

COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien Thermoplast. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, außerdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Außenbereich.
Der Kasten besitzt 10 seitliche und 2 im Boden befindliche Ausbrechöffnungen mit unterschiedlichen Durchmessern.
Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol.
Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schließen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rechteckig · Dauer-Temperaturfestigkeit: -30 °C - +100 °C · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,plombierbar · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Max. Leiterquerschnitt: 16 mm²
Montageart: universal
Einführung von hinten: Ja
Anzahl der Einführungen: 12
Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung
Ausführung Deckel: Blinddeckel, geschraubt
Vergießbar: Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V
Witterungsbeständig: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 160 x 94 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | plombierbar
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
rechteckig
Dauer-Temperaturfestigkeit:
-30 °C - +100 °C
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66, Wiska, 10110743, COMBI 1610 WH, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,20*
€ 18,92*
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 19,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,0106*
€ 19,1188*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,7822*
€ 21,1222*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.