| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2480182-BP Herst.-Nr.: TC-9920728 EAN/GTIN: 4064161198279 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS TC-9920728 UHF-Adapter UHF-Buchse - BNC-Stecker 1 St.
BNC-Stecker UG255 UHF-BU
UHF-Buchse - BNC-Stecker
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): UHF-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | UHF-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Stecker | Marke: | TRU COMPONENTS | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Herst.-Teilenr.: | TC-9920728 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-9920728 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter|ツ| gerade | Isolationsmaterial (Details): | PTFE | Gehäuse-Material: | Messing vernickelt | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | UHF-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter UHF, UHF Adapter, UHF Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, uhf steckverbinder, bnc steckverbinder buchse, TRU COMPONENTS, TC-9920728, 1570818, 740799, 02050004885453 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |