Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hintergrundrolle (B x H) 1550 mm x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480239-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23074
EAN/GTIN:
     4056929230741
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Walimex Pro Hintergrundrolle (B x H) 1550 mm x 2000 mm

Roll-up Panel Hintergrund 155x200

Nettofläche 145 x 191 cm
Ideal zum Streamen und Freistellen
In 15 Sekunden aufgebaut
Platzsparend aufbewahrt
Transportkassette
Ausklappbare Standfüßen
Knitterfreies, abriebfestes Gewebe

Profi-Hintergrund für Fotografie, Videokonferenzen und anderes. Dieser Roll-up-Hintergrund ist perfekt, wenn es schnell gehen muss: Schnell aufgestellt, schnell wieder abgebaut, einfach verstaut und obendrein leicht zu transportieren. Ideal also nicht nur für Fotostudios und Videokonferenzen, sondern auch für kleine Räume oder zum mobilen Arbeiten. Besonders bemerkenswert ist die extra große Nettofläche von 145 x 191 cm.

Der Aufbau des Hintergrundes ist denkbar einfach: Die Standfüße der Alu-Kassette ausklappen, die Kassette auf den Boden legen und öffnen wie einen Koffer. Nun nur noch den Hintergrund nach oben ausziehen. Der pneumatische Scherenspannrahmen hinter der Leinwand spannt sich selber beim Ausziehen und hält den Hintergrund in jeder gewünschten Höhe sicher. Das Zusammenpacken funktioniert natürlich genauso einfach: einfach die Leinwand nach unten in die Alu-Kassette drücken. Sie rollt sich selbst auf, der Spannrahmen faltet sich selbständig zusammen.

Dank der stabilen Aluminiumkassette ist der Hintergrund problemlos aufzubewahren und zu transportieren. Selbst kleine Beschädigungen des Gehäuses beeinflussen nicht die Funktionalität des Hintergrunds.

Mit der Farbe chroma key grün sind Sie gerüstet für das sogenannte "Chroma-Keying". Mit diesem Videoeffekt ersetzen Sie alle grünen Flächen im Bild mit einen beliebigen Hintergrundbild oder -video Ihrer Wahl. Dies funktioniert bei den meisten Softwares mit jeder Farbe, doch wird dieses grün hauptsächlich genutzt, weil es im Regelfall nicht in Kleidung, auf Schmuck oder Haut vorkommt. Dieser Hintergrund in chroma key grün eignet sich daher besonders für Videokonferenzen oder Spezialeffekt-Aufnahmen und vergleichbares.

Ausstattung:
Praktischer Roll-Up-Hintergrund mit extra großer Nettofläche 145 x 191 cm (BxH) · Ideal zum Streamen und Freistellen sowie für Wunsch-Hintergrundbilder bei Videokonferenzen · In 15 Sekunden aufgebaut, selbststehend in jeder Höhe dank fest integriertem pneumatischen Scherenspannrahmen · Platzsparend aufbewahrt in stabiler Transportkassette mit ausklappbaren Standfüßen zum leichten Transport und für sicheren Stand · Knitterfreies, abriebfestes Gewebe, leicht und schnell aufzustellen, stabil freistehend ohne weitere Befestigung

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 1550 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 1550 mm x 2000 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
1550 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Hintergrundrolle
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 23074
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.