Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2480308-BP Herst.-Nr.: 28007 EAN/GTIN: 6941057421902 |
| |
|
| | |
| Intex 28007 Pool-Cleaner ZX50 1 St.
Intex Pool-Cleaner ZX50
Automatisch Fahrgeschwindigkeit von bis zu 5 Metern pro Minute 0,3 mm Netzfilter
Der kompakte, automatische ZX50 Auto Pool Cleaner von Intex wurde entwickelt, um Ihren gesamten Poolboden effizient zu reinigen. Mit dem Reinigungskomfort, der bisher nur größeren Pools vorbehalten war, ist dieser Reiniger ideal für kleinere Pools. Mit einer Fahrgeschwindigkeit von bis zu 5 Metern pro Minute beseitigt der Poolreiniger schnell die Ablagerungen am Poolboden. Er verfügt über einen feinen 0,3 mm-Netzfilter, der selbst die kleinsten Schmutzpartikel herausfiltert. Der im Lieferumfang enthaltene, 6,50 m lange Schlauch wird direkt am Pool-Cleaner angeschlossen und schon ist der Poolreiniger fertig installiert und einsatzbereit. Der automatische Poolreiniger eignet sich für alle Intex-Rahmenpools mit einer maximalen Größe von 4,88 m x 1,22 m. Es wird eine Filterpumpe mit einer Pumpleistung von 3.407 l/h - 5,678 l/h empfohlen.
Lieferumfang: Pool-Cleaner ZX50 · Schlauch · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Intex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06941057421902, Intex, 28007, Pool-Cleaner ZX50, Poolpflege |
| | |
| |