Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 64488NP Luftbett "DuraBeam Supreme" Twin mit 220V Pumpe Luftbett (L x B x H) 191 x 99 x 51 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480329-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     64488NP
EAN/GTIN:
     6941057418483
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftbett
Luftmatratze
intex luftmatratze
Intex 64488NP Luftbett DuraBeam Supreme Twin mit Pumpe

Luftbett DuraBeam Supreme Twin mit Pumpe

Innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie
Inkl. Aufbewahrungstasche

Das 99 x 191 x 51 cm große Luftbett „Supreme Air-Flow Airbed“ Twin mit integrierter Elektropumpe aus der Dura-Beam® Deluxe Serie von Intex lädt zum Entspannen und Schlafen in höchster Qualität ein. Hergestellt aus einem Netzwerk verbundener Luftkammern unter der oberen Auflage und an den Seiten des Luftbettes kann die Luft frei und gleichmäßig umherfließen und sorgt für größtmögliche Festigkeit und Stabilität. Zusätzlich verbessert die innovative, patentierte Fiber-Tech™ Technologie mittels leichter und hochfester Fasern die innere Standardkonstruktion, dadurch schafft sie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und eine enorme Bequemlichkeit. Das Luftbett hat eine doppellagige Konstruktion, das heißt, es besteht eigentlich aus zwei Luftbetten, die sich übereinander befinden. Die besondere Konstruktion sorgt für mehr Stabilität und Komfort und es wird so einfacher, das Luftbett mit einem Spannbetttuch zu beziehen. Der umlaufende Falz garantiert den sicheren Halt eines handelsüblichen Spannbettlakens. Das Bett verfügt über ein weiches und konturierendes 2-Schicht-Komfort-Top, das unvergleichlichen Komfort bietet, ergänzt durch eine erhöhte Betthöhe von 51 cm, die es einfach macht, in dem Bett das ultimative Schlaferlebnis zu erlangen. Die eingebaute elektrische Pumpe (220 - 240 V) macht das Aufpumpen schnell und einfach. Es bedarf keiner separaten Pumpe. Das Airbed ist innerhalb von 3 Minuten aufgepumpt. Durch die praktische Aufbewahrungstasche kann das Bett einfach transportiert und verstaut werden. Max. Gewichtsbelastung: 136 kg.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 990 mm · Produktabmessung, Höhe: 510 mm · Produktabmessung, Länge: 1910 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 99 x 51 cm
Produktabmessung, Höhe:
51 cm
Produktabmessung, Länge:
191 cm
Produktabmessung, Breite:
99 cm
Marke:
Intex
Gewicht:
9.66 kg
Produkt-Art:
Luftbett
Weitere Suchbegriffe: luftmatratze, Intex, 64488NP, Luftbett "DuraBeam Supreme" Twin mit 220V Pumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,08*
€ 88,86*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 88,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.