Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Mounting PRO Spiegel 66952-00002-00 Montageband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481306-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66952-00002-00
EAN/GTIN:
     4063565115653
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Mounting PRO Spiegel 66952-00002-00 Montageband Weiß (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.

tesa PRO Montageband Spiegel, 10 m x 19 mm, weiß

Weiß
(L x B) 10 m x 19 mm
UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit

Haftet auch in feuchter Umgebung sicher und fest: Aufgrund seiner hohen Feuchtigkeitsbeständigkeit wurde dieses Montageklebeband speziell für den Halt auf Badezimmerfliesen entwickelt; Zuverlässiger Halt ohne Löcher in der Wand: Der Einsatz von tesa PRO Mounting Spiegel erfordert keine zusätzlichen Schrauben, Dübel oder Nägel - die Montage schwerer Objekte war noch nie so einfach; Gehört in jeden Profi-Werkzeugkasten: Das doppelseitige Spiegelklebeband von tesa erleichtert Handwerkern die Arbeit an Stellen, an denen das Schrauben nicht möglich ist.

tesa PRO Mounting Mirror
Gerade in Mietwohnungen kann das Aufhängen schwerer Gegenstände schnell zu einem Problem werden. Wenn Bohren von Ihren Kunden nicht erwünscht ist, ist tesa PRO Mounting Mirror für jeden professionellen Handwerker die ideale Befestigungslösung. Entwickelt für die Montage von Spiegeln, bietet das selbstklebende Band auch in den für Badezimmer typischen feuchten und nassen Umgebungen zuverlässigen Halt. Das langlebige Klebeband haftet auf glatten Oberflächen wie Fliesen und fixiert flache Gegenstände wie Spiegel bis zu einer Stärke von 4 mm. Mit diesem doppelseitigen Klebeband im Werkzeugkasten erfüllen Sie Ihren Kunden jeden Klebewunsch. Das Band wurde für den Einsatz im Innenbereich konzipiert.

Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +200 °C · Trägermaterial (Details): Acryl-Schaumstoff

Lieferumfang:
1x Montageband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Alterungsbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | Chemikalienbeständigkeit
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
Mounting PRO Spiegel
Trägermaterial (Details):
Acryl-Schaumstoff
Temperatur (max.):
+200 °C
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 16,28*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 16,29*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 21,14*
€ 29,24*
€ 3,50*
ab € 25,48*
€ 34,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.