Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Mounting PRO Schmal 66714-00000-00 Montageband Weiß (L x B) 10 m x 9 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481310-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66714-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565115523
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Mounting PRO Schmal 66714-00000-00 Montageband Weiß (L x B) 10 m x 9 mm 2 St.

tesa PRO Montageband Schmal, 2 x 5 m x 9 mm, weiß

Weiß
(L x B) 10 m x 9 mm
UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit

Ideal, wenn ein herkömmliches Klebeband zu breit ist: Dieses langlebige, robuste Band ist nur 9 mm schmal - für eine schnelle und einfache Montage ohne Beschädigung der Wand durch Schrauben, Dübel oder Nägel; Ideal für den Einsatz im Innenbereich: Starkes, doppelseitiges Klebeband zur sicheren Befestigung flacher Gegenstände wie Schildern und anderem ;
Einfache Anwendung:
Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten;

Das Befestigen schmaler Objekte wie Holzleisten kann knifflig werden, wenn das Klebeband breiter als das zu befestigende Objekt ist. tesa PRO Mounting Schmal ist nur 9 mm breit und wurde speziell für die Montage von Gegenständen entwickelt, die schmaler als ein herkömmliches Klebeband sind - ganz ohne Schrauben oder Nägel. So ist eine saubere Befestigung möglich, da nichts über die Ränder hinausragt. Es ist für den Innenbereich konzipiert und hält auf Oberflächen wie Fliesen, lackiertem Holz, Furnier, Stahl (den meisten Metallen), den meisten Kunststoffen sowie Glas. Zudem gleicht es Spannungen zwischen den Materialien aus, an denen es haftet. Das Verkleben mit diesem Band gelingt einfach und schnell - ergänzen Sie deshalb Ihre Profi-Ausstattung mit tesa PRO Mounting Schmal.

Einfache Anwendung: Damit das Montageband seine volle Klebkraft behält, müssen Objekt und Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett sein. Die offene Klebefläche sollte nicht berührt werden, da dies die Klebkraft beeinträchtigen kann. Für mindestens fünf Sekunden fest andrücken. Zum Entfernen des Objekts das Montageband vorsichtig und parallel von der Wand abziehen. Da das Montageband für den dauerhaften Einsatz vorgesehen ist, können Materialrückstände auf dem Objekt verbleiben. Diese können gegebenenfalls mit dem tesa Klebstoffentferner beseitigt werden.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Temperatur (max.): +80 °C · Trägermaterial (Details): PE-Schaum

Lieferumfang:
1x Montageband

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Alterungsbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | Chemikalienbeständigkeit
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
Mounting PRO Schmal
Trägermaterial (Details):
PE-Schaum
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 17,83*
Lager 102
55
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 17,84*
6 Tage
55
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 30,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,93*
€ 36,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.