Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Mounting PRO PE-Fixation 66957-00010-00 Montageband Weiß (L x B) 25 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481321-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66957-00010-00
EAN/GTIN:
     4063565120343
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Mounting PRO PE-Fixation 66957-00010-00 Montageband Weiß (L x B) 25 m x 19 mm 1 St.

tesa PRO PE-Fixation Montageklebeband, 25m x 19mm - zur sicheren Montage im Innen- und Außenbereich - vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Weiß
(L x B) 25 m x 19 mm
UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit

Langlebig und robust: Dieses Profi-Montageband ist wasserfest sowie UV- und alterungsbeständig - mit hoher sofortiger Klebkraft
Zuverlässiger Halt ohne Beschädigung der Wandstruktur: Die Montage mit tesa PRO Mounting PE-Fixation kommt ohne Schrauben, Dübel oder Nägel aus - für schnelle und dauerhafte Befestigungslösungen ohne Werkzeug
Stark und vielseitig einsetzbar: Für den Innen- und Außenbereich - geeignet für vielfältige Anwendungen wie POS-Displays, Ausstellungsmusterdisplays sowie auf verschiedenen Oberflächen einschließlich Glas

Einfache Anwendung:
Das Montagetape kann bedarfsgerecht in kurze oder lange Streifen zugeschnitten werden, um einen Klebestreifen der optimalen Größe zu erhalten
Mit hoher Sofort-Klebkraft - für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet

tesa PRO Mounting PE-Fixation bietet sofortige Haftung auf zahlreichen Untergründen. Das doppelseitige Klebeband kann im Innenbereich für POS-Displays und Messemuster-Displays sowie auf Regalkanten-Etiketten, Kabelkanälen, Fensterleisten und Fenstersockelleisten eingesetzt werden. Es ist außerdem zur Dekoration von Möbeln mit Glas- oder Spiegelelementen ideal und sowohl kann im Innen- als auch im Außenbereich angewandt werden. Der starke Klebstoff ist UV-, wasser- und alterungsbeständig und gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung verschiedener Materialien aus. Seine hohe SofortKlebkraft fixiert Objekte auch bei geringem Anpressdruck. Zudem verfügt das Band über eine ausgezeichnete Kälteschockabsorption. Nie wieder geht Ihnen mitten im Projekt das Klebeband aus. Durch seine Überlänge ist tesa PRO Mounting PE-Fixation für Profi-Handwerker, die sich während der Arbeit auf Ihr Klebeband verlassen müssen, besonders praktisch.

tesa - mehr als ein Klebeband tesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Alterungsbeständig,Feuchtigkeitsbeständig,Chemikalienbeständigkeit · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur (max.): +60 °C · Trägermaterial (Details): PE-Schaum

Lieferumfang:
1x Montageband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Alterungsbeständig | Feuchtigkeitsbeständig | Chemikalienbeständigkeit
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
Mounting PRO PE-Fixation
Trägermaterial (Details):
PE-Schaum
Temperatur (max.):
+60 °C
Produkt-Art:
Montageband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 22,37*
21 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 22,94*
26 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 23,03*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 23,93*
Lager 102
11
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 28,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,32*
€ 33,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,11*
€ 33,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Rolle
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.