Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Duct Tape PRO-STRONG 74662-00004-00 Reparaturband Grau (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481326-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74662-00004-00
EAN/GTIN:
     4063565117916
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Duct Tape PRO-STRONG 74662-00004-00 Reparaturband Grau (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.

tesa Duct Tape PRO STRONG - Reparaturband - langanhaltende Klebekraft für Innen- und Außenanwendungen - selbstklebend - 50m x 38mm, grau

Grau
(L x B) 50 m x 38 mm


tesa PRO STRONG Duct Tape für Profis jeden Handwerks, Ihr universell einsetzbares Klebeband, das leicht zu benutzen ist und selbst auf rauen Oberflächen funktioniert.
tesa PRO STRONG Duct Tape ist wasserabweisend und temperaturbeständig - zuverlässig bei jeder Anwendung und damit optimal zur Benutzung beim Abdichten, Reparieren, Befestigen oder Verpacken
Basierend auf synthetischem Kleber ist dieses neue Duct Tape so stark wie nie zuvor und lässt sich gleichzeitig leicht abrollen und bequem abreißen. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Ein Muss für jeden Handwerker-Werkzeugkasten: Dieses Duct Tape ist für temporäre und permanente Anwendungen, die perfekte Unterstützung in jeder Lebenslage mit verlässlicher tesa Qualität.


Das tesa PRO STRONG Duct Tape bietet Ihnen alles, was Sie brauchen: Zuverlässige Klebkraft, leichte Abrollkraft und hervorragende Handabreißbarkeit für Ihre individuelle Anwendung. Ob zum schnellen Fixieren von Kabeln, zum Abdichten von Löchern oder zum Befestigen von Schutzfolien - das Duct Tape eignet sich für fast alle temporäre oder dauerhafte Anwendungen, denen Handwerker täglich begegnen. Es ist wasserabweisend und kurzzeitig temperaturbeständig, so dass es sich für den Innen- und Außenbereich eignet und sich jedem Untergrund flexibel anpasst. Stets einsatzbereit und schnell in der Verwendung behebt das tesa Duct Tape PRO STRONG Probleme, statt neue zu schaffen. Es besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem gewebten Polyester-Gewebeträger, der mit einem synthetischen Kautschukkleber beschichtet ist.

Anwendung: Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen. Kleben Sie das Band an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.

tesa - mehr als ein Klebebandtesa ist einer der weltweit führenden Hersteller von selbstklebenden Produkten. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern aktiv und bietet zahlreiche Lösungen für innovatives Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder zum Schutz vor Insekten, Staub sowie Zugluft. Seit über 125 Jahren entwickelt tesa hochwertige Klebelösungen, stets in der Mission, das Leben unserer Kunden noch besser zu machen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Klebertyp: PE · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Trägermaterial (Details): Kautschuk

Lieferumfang:
1x Panzertape / Gewebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 38 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Marke:
tesa
Farbe:
grau
Klebertyp:
PE
Typ (Hersteller-Typ):
Duct Tape PRO-STRONG
Trägermaterial (Details):
Kautschuk
Produkt-Art:
Reparaturband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,85*
1
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 8,70*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 11,80*
1
€ 3,50*
ab € 22,30*
€ 28,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.