Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Duct Tape STRONG 04662-00195-01 Orange (L x B) 25 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481327-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04662-00195-01
EAN/GTIN:
     4042448201850
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
tesa Duct Tape STRONG 04662-00195-01 Orange (L x B) 25 m x 48 mm 1 St.

tesa® duct tape 4662 - Besonders klebstarkes Allzweck-Gewebeband, 25m x 48mm, orange

Abdichten von Rohren und Leitungen
Befestigen, Verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien
Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk
Bündeln, Fixieren, Verschließen, Verpacken etc.
In Silber, Schwarz, Weiß und Gelb erhältlich

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Klebeeigenschaften eignet sich das Gewebeband tesa® 4662 für viele Anwendungen im Handwerksbereich. Die Kombination aus einem PE-beschichteten Gewebe und einer starken Klebmasse aus Naturkautschuk macht das Gewebeband anschmiegsam und flexibel. Die herausragende Klebkraft ermöglicht die Verwendung auf rauen und sogar staubigen Oberflächen. tesa® 4662 lässt sich außerdem mit einer geraden Abrisskante von Hand einreißen und komfortabel verarbeiten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Klebertyp: Kautschuk · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Trägermaterial (Details): PE-beschichtetes Gewebe

Lieferumfang:
1x Panzertape / Gewebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
tesa
Farbe:
orange
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
Duct Tape STRONG
Trägermaterial (Details):
PE-beschichtetes Gewebe
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, panzerband 25 m x 48 mm, duck tape, panzerband tesa, tesa, 04662-00195-01, Duct Tape STRONG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 7,82*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,83*
€ 3,50*
ab € 20,16*
€ 26,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.