Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Elf C1 Warm LED Handlampe akkubetrieben 930 lm 1440 h 56 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481456-BP
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F05002W
EAN/GTIN:
     6957713002644
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
ArmyTek Elf C1 Warm LED Handlampe akkubetrieben 930 lm 1440 h 56 g

Armytek Elf C1 Micro USB Multifunktionslampe 5 in 1 warm

Lichtstrahl bis zu 1000 Lumen
Lichtreichweite bis zu 103 Meter
Betriebsdauer bis 60 Tage mit nur einer Akkuladung
Micro USB-Aufladung und Akku 18350 Li-Ion 900 mAh im Set

Die Elf C1 ist eine kompakte und leichte Multifunktionslampe mit einer Standardauswahl an Leuchtmodi und Micro USB-Kabel.
Optimales Gewicht, beeindruckende Helligkeit und einfache Bedienung. Noch mehr Komfort bei aktiver Erholung für Jogger, Alpinisten, Höhlenforscher und Angler.

Beeindruckende 1000 Lumen in einem Gehäuse, das lediglich 56 Gramm wiegt. Die Elf C1 ist eine ausgezeichnete Haupt- oder zusätzliche Lichtquelle für beliebige Aktivitäten im Alltag. Die Lampe lässt sich einfach für einen Abendspaziergang, auf die Jagd, zum Angeln oder einen Ausflug mitnehmen. Sie nimmt wenig Platz weg, passt in jede Tasche und muss bei Nutzung im Energiesparmodus für 60 Tage nicht aufgeladen werden. Die Lampe kann auch als Leuchte genutzt werden — von einer Stromquelle mit USB-Ausgang und ohne inliegende Batterie. Dank des Micro USB-Anschlusses benötigt man kein Ladegerät: zum Aufladen eignet sich jedes Micro USB-Kabel. Der kräftige integrierte Magnet, der abnehmbare Clip und die Stirnhalterung ermöglichen verschiedene Befestigungsvarianten, und die zusätzliche Bohrung am hinteren Deckel qualifiziert die Elf C1 zu einer vollwertigen Multifunktionslampe 5 in 1.

Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke mit komfortabler breiter Ausleuchtung.
Maximale Effektivität der Diode: wir beeindruckende 1000 Lumen anstatt 930 Lumen bei der Elf C1 v1 erreichen.

Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.
Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.
Zuverlässigere Micro USB-Abdeckung: neue Gestaltung für bequemere Nutzung und Vermeidung von Beschädigungen.

Optimierte Konstruktion des hinteren Deckels: kürzere Länge der Lampe, der Magnet ist jetzt zuverlässig fixiert, zusätzliche Bohrung für Schlüsselring oder Armband.
Stilvolles Design: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Erweitertes Zubehör: Micro USB-Kabel im Lieferumfang

Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Batterieniveau und -zustand, letzteres abschaltbar.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.
Die innovative Technologie ermöglicht den Einsatz beliebiger 18350 Li-Ion-Akkus ohne zusätzliche Schutzplatine verwenden.
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger Micro-USB-Anschluss, der auch ohne Gummiabdeckung vor Wasser geschützt ist.

Ausstattung:
Licht und Optik
Farbtemperatur: Warm
LED: Samsung LH351D
Optik : TIR
Lichtstrom, Lumen: 930 lm
Leuchtweite, Meter: 102 m
Helligkeitsstabilisierung : DIGITAL (CPU-Helligkeitsregelung)
Zentrales Lichtfeld:Seitliche Streuung: 70°:120°
Betriebsarten
Anzahl der Modi: 6
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 52 min (493 lm after 4 min)
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 60 d
Stroboskop-Modus:
Abmessungen und Gewicht
Kopfdurchmesser: 33 mm
Gehäusedurchmesser: 20.4 mm
Länge: 75.9 mm
Gewicht (ohne Akku): 56 g
Gehäuse
Material : Aircraft-grade aluminium
Rutschhemmende Beschichtung : Premium type III hard anodizing 400HV
Schutzklasse vor Eindringen von Staub und Wasser : IP68
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Arbeitsbereich: -25..+40 °C
Elektronik
Kompatibilität zu Stromquellen: 1x18350 Li-Ion
Verwendung ungeschützter Akkus möglich
Möglichkeit geschützte Akkus zu benutzen
Schutz vor versehentlichem Einschalten
Farbige Batteriezustandsanzeige
Anzeige eines niedrigen Ladezustands

Technische Daten:
Gewicht: 56 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 52 min · Leuchtdauer (max.): 1440 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 102 m · Lichtstrom (High): 930 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 75.9 mm · Schutzart: IP68 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: 1x18350 Li-Ion

Lieferumfang:
Armytek Elf C1
18350 Li-Ionen Batterie 900mAh. Micro-USB-Kabel
Stirnband
Metallclip
2 O-Ringe
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75.9 x 33 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
75.9 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
0.1 cm - 9.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
500 lm - 999.9 lm
Marke:
ArmyTek
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
102 m
Leuchtdauer (max.):
1440 h
Leuchtdauer (High):
52 min
Lichtstrom (High):
930 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
56 g
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: akku handlampe armytek, handlampe akku, handlampe, ArmyTek, F05002W, Elf C1 Warm, Taschenleuchte, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,07*
€ 4,00*
ab € 44,96*
€ 66,34*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 128,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.