Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Warm LED Handlampe mit Magnethalterung akkubetrieben 1600 lm 4680 h 65 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481465-BP
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F06801W
EAN/GTIN:
     6957713003498
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
ArmyTek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Warm LED Handlampe mit Magnethalterung akkubetrieben 1600 lm 4680 h 65 g

Armytek Wizard C2 Pro Nichia Magnet Multifunktionslampe USB warm

Lichtstrom bis zu 1600 Lumen
Leuchtweite bis zu 113 Meter
Leuchtdauer bis 65 Monate mit nur einer Akkuladung
Magnetische USB-Aufladung und Akku 18650 Li-Ion 3500 mAh im Lieferumfang

Wizard C2 Pro Nichia ist ein Überarbeitung des bei Freunden des hellen Lichtes beliebten Modells Wizard Pro Nichia.

Die Ausführung der Wizard C2 Pro mit der Diode von Nichia wurde speziell für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen eine klare Unterscheidung von Farben benötigt wird: bei Foto- und Videoaufnahmen, für Anstriche und Lackierungen oder bei der farblichen Markierung von Leitungen.

Unglaublich leistungsstark für eine Farbtemperatur von 4500 K, liefern 1600 Lumen Licht von Objekten in einer Entfernung von 113 Metern so nah wie möglich an der natürlichen Farbe. Die Taschenlampe arbeitet 6.5 Monate lang mit nur einer 18650-Batterie. Zum Aufladen wird das magnetisches USB-Kabel verwendet, das bereits im Set enthalten ist.

Dank der erweiterten Ausstattung mit Stirnhalterung, Clip, Magnet im hinteren Deckel eignet sich die Multifunktionslampe 3 in 1 für die aktive Erholung, Sport, Angeln, Jagd, Arbeiten am Auto und Tätigkeiten auf dem Bau. Der Wizard C2 Pro Nichia ist mit der AHM-02 Helmhalterung und Fahrradhalterung ARM-01 kompatibel und kann als Hauptlichtquelle für Bauarbeiten oder Radtouren verwendet werden.

Tageslichtähnliche Diode mit einem hohen CRI-Koeffizienten 90 und einer Farbtemperatur von 4500K für eine möglichst natürliche Farbwiedergabe.

Unglaublich leistungsstarker Lichtstrahl.
Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke, größere Leuchtweite mit komfortabler breiter Ausleuchtung.
Maximale Effektivität der Diode: erreichen wir 1600 Lumen anstatt 1400 Lumen bei der Wizard Pro Nichia.
Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.
Einfache Standardbedienung: sofort problemlos einsatzbereit (6 Leuchtmodi), Umschaltung auf professionelle Verwendung mit 11 wählbaren Modi möglich.

Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.
Stilvolles Design: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Neue magnetische Aufladung: die Lampe lädt jetzt doppelt so schnell (3 h 40 min).
Pro Die leistungsstarke Elektronik gewährleistet eine beeindruckende Lichtausbeute von 1600 Lumen und rekordverdächtige 6.5 Monate Leuchtdauer im Glühwürmchen-Modus. Konstant helles Licht auch bei niedrigen Temperaturen und nicht vollständig geladenem Akku.
Pro Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Batterieniveau und -zustand, abschaltbar.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.
Die innovative Technologie ermöglicht die Verwendung von 18650 Li-Ion-Akkus mit einem Entladestrom von 10A und bietet vollständigen Schutz vor Kurzschlüssen, selbst wenn der Magnetanschluss mit Metallgegenständen in Kontakt kommt.
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger und wasserdichter Magnetanschluss.
Akku 18650 Li-Ion (3500 mAh) im Set.

Ausstattung:
Licht und Optik
Farbtemperatur: Warm
Maximalleistung (LED-Lumen): 1600lm
LED: Nichia 144AR
Optik : TIR
Lichtstrom, Lumen: 1600 lm
Maximalleistung (OTF-Lumen): 1600lm
Leuchtweite, Meter: 113 m
Helligkeitsstabilisierung : Full (constant light)
Zentrales Lichtfeld:Seitliche Streuung: 70°:120°
Betriebsarten
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 2 h 55 min (440 lm after 1 min)
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 6.5 months
Stroboskop-Modus:
Abmessungen und Gewicht
Kopfdurchmesser: 33 mm
Gehäusedurchmesser: 20.4 mm
Länge: 112 mm
Gewicht (ohne Akku): 65 g
Gehäuse
Material : Aircraft-grade aluminium
Rutschhemmende Beschichtung : Premium type III hard anodizing 400HV
Schutzklasse vor Eindringen von Staub und Wasser : IP68
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Arbeitsbereich: -25..+40 °C
Elektronik
Kompatibilität zu Stromquellen: 1x18650 Li-Ion

Technische Daten:
Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 175 min · Leuchtdauer (max.): 4680 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 113 m · Lichtstrom (High): 1600 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Schutzart: IP68 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Magnethalterung · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: 1x18650 Li-Ion

Lieferumfang:
Armytek Wizard C2 Pro Nichia
18350 Li-Ionen Battery 3500 mAh
Magnetisches USB-Kabel
Stirnband
Halteclip
Ersatzdichtringe (2 St.)
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 33 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
ArmyTek
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Magnethalterung
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
113 m
Leuchtdauer (max.):
4680 h
Leuchtdauer (High):
175 min
Lichtstrom (High):
1600 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led 1000 lumen, handlampe akku, handlampe, ArmyTek, F06801W, Wizard C2 Pro Nichia Magnet Warm, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,49*
€ 97,39*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 97,40*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,64*
€ 180,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.