Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 43370 Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481751-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43370
EAN/GTIN:
     4010995433703
Suchbegriffe:
04010995433703
Wiha
43370
Kreuz-schraubendreher
Wiha 43370 Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00

Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips PH00 (43370)

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils.
Für Anwendungen in Elektronik und Feinmechanik

Ausstattung:
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und im Hobbybereich
Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Größe (Schraubendreher): PH 00

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Größe (Schraubendreher):
PH 00
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: creuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.